曜日別特売

CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ

CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ - NS(日進工具)

新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。
60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。
加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。
金型の磨き加工時間を大幅に削減。
オイルミストクーラントをご使用ください

仕様●ボール半径(R):R0.75●刃長(l):1●全長(L):52●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃アズワン品番65-9567-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66498969SFB200 R0.75X3.8
33,400
29,880
32,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする