曜日別特売

リニアボールベアリング 10mm

リニアボールベアリング 10mm - THK

THK LM10UU 10 mm リニアモーションベアリングは、非常に正確で安全で信頼性の高いリニアモーションシステムを提供します。このようなリニアモーションベアリングは、主に 3D プリンタ及び CNC (コンピュータ数値制御)機械で使用されます。LM10UU 10 MM リニアモーションベ

仕様●リニアベアリングの種類:リニアボールベアリング●シール:シールなし●内径:10mm●外径:19mm●長さ:29mm●コード番号:217-5223アズワン品番65-7885-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66499678LM10UU
7,050
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする