曜日別特売

ワイドモンキーレンチ(軽量) EA530GAシリーズ

ワイドモンキーレンチ(軽量) EA530GAシリーズ - エスコ

ボルト・ナット類の締付けや緩め作業に使用します。
ハイパーウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。
ボルト・ナット類の大きさにあらかじめ合わせやすいように目盛が付いています。
グリップを幅広

仕様●呼び(mm):150●全長(mm):150●厚み(mm):10.7●最大口幅(mm):26●重量(g):125●目盛表示:0~26mm●材質:工具鋼●RoHS対応●口幅目盛付アズワン品番65-9263-27内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66500055EA530GA-22
オープン
2,240
2,464(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする