曜日別特売

FFCジャンパケーブル 17芯 1袋 5個入

FFCジャンパケーブル 17芯 1袋 5個入 - 日本モレックス(molex)

Molex 15039 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm で、タイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 152 mm で、回路数は 17 です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で

仕様●線間ピッチ:1mm●極数:17●コード番号:218-8986アズワン品番65-7452-47内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66500466150390865
6,310
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする