曜日別特売

ツナギ服 ウォルナット 34012-58シリーズ

ツナギ服 ウォルナット 34012-58シリーズ - ジーベック

ジーベックオリジナルのXEカット、楽脱ファスナーで動きやすさ抜群です。
用途:作業全般

仕様吸汗性抜群ウォルナットサイズ3L材質(本体)綿100%番号コード:123-8569胸囲(cm)130股下(cm)78ウエスト(cm)100肩幅(cm)56袖丈(cm)60総丈(cm)166アズワン品番65-8448-54内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6650050034012-58-3L
8,410
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする