曜日別特売

リレーソケット Plug-In Mini ISO 1袋 5個入

リレーソケット Plug-In Mini ISO 1袋 5個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

ミニリレー用 TE Connectivity ブラケット取り付けソケットは、プラグインミニ ISO リレーと併用します。リレーソケットタイプ - ブラケット取り付け リレーソケット、プラグインミニ ISO リレーと併用します

仕様●併用可能製品:プラグインミニ ISO リレー●シリーズ:Plug-In Mini ISO●終結タイプ:プラグイン●コード番号:217-5353●Use for:Coil Load●[Quantity required]Form A:2、Form C:3●[Use in cavities]Form A:1 and 2/3 and 5、Form C:1 and 2/3・4 and 5サイズ[ターミナル]6.3×0.8適合圧着端子5-160526-9、160927-4アズワン品番65-8055-33適合電線サイズ0.5-1.5、1.0-2.5mm2内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665009561-1904045-2
1,760
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする