基板対ケーブル ピッチ:1.2mm 1袋 50個入

基板対ケーブル ピッチ:1.2mm 1袋 50個入 - 日本モレックス(molex)

Pico-EZmate-to-Pico-EZmate オフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリ、1.20 mm ピッチ、1 列、長さ 150.00 mm、4 回路、黒

仕様●シリーズ:Pico-Ezmate●シリーズ番号:36920●CN1:Pico-EZmate●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Pico-EZmate●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:1.2mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:50 Vrms ac/dc●定格電流:1.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:190-7475アズワン品番65-7471-89内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6650303836920-0402
22,300
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする