レンズリング

レンズリング - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring, LOGO ONLY, 24 V, ZBY9W2B140 Ensure optimal and essential protection for the emergency stop system in your workplace with the Harmony Lens Ring by Schneider Electric.The Harmony Lens Ring ZBY9W2B140 is an

仕様●種類:Illuminated Unmarked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9234アズワン品番65-7841-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66504027ZBY9W2B140
10,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする