曜日別特売

ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 76個入

ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 76個入 - SAMTEC

Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 3 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付

仕様●入数:1チューブ(76個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1551アズワン品番65-7555-08内容量1セット(76個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66504350TSM-103-02-T-SH
5,550
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする