ジーベック
防寒ブルゾン 白 158-32シリーズ
再生ポリエステルを使用したリバーシブルブルゾンです。
温室効果ガス削減を促進するカーボンオフセット付きです。
用途:冬のあらゆる作業に。
仕様
軽量防寒、リバーシブル、男女兼用
材質
表:ポリエステル100%(エコドビー)/再生ポリエステル65%、裏:ポリエステル100%(タフタ)、中綿:ポリエステル100%
色
シロ
番号
コード:861-2633
胸囲(cm)
116
着丈(cm)
67
裄丈(cm)
84
アズワン品番
65-8364-37
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66504386
158-32-M
¥8,220
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください