曜日別特売

ホック背バンド 灰 F

ホック背バンド 灰 F - CUC(中国産業)

デザインや使用感でオリジナリティに。
ヘルメットオプション。
使用方法・用途に応じたコーディネートが可能!
0380/0381用カスタムホック式背バンド。
スケルトンバイザーヘルメット0380/0381用カスタムホック式背バンドです。

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):15×130×10●商品重量(g):3●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):63×225×10●パッケージ重量(g):5●サイズ:F●色:グレーアズワン品番65-8942-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66504404#0391-05-F
400
399
439(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする