曜日別特売

FPC/FFC コネクタ 8極 1mm 表面実装 1袋 10個入

FPC/FFC コネクタ 8極 1mm 表面実装 1袋 10個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity 1.0 mm FFC / FPCコネクタ
1.0 mmピッチのFFC / FPCコネクタは、デバイス間で信号をルーティングする際に標準の電線対基板コネクタが大きすぎる場合に最適です。これらの1.0 mm FFC / FPCコネクタには、ZIF (ゼロ挿抜力)と非ZIFのものがあります。ZIFコネ

仕様●極数:8●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:ZIF下接点●接続方向:ライトアングル●定格電流:1A●定格電圧:200 V ac●シリーズ:FPC●行数:1●結線方法:はんだ●ハウジング材質:液晶ポリマー●コード番号:535-1599アズワン品番65-7789-70内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6650475484952-8
1,630
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする