曜日別特売

ベースストリップ 80極 0.5mm 2列 1セット 275個入

ベースストリップ 80極 0.5mm 2列 1セット 275個入 - SAMTEC
仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1445アズワン品番65-7608-86内容量1セット(275個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66506608LSHM-140-06.0-F-DV-A-S-K-TR
330,000
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする