サンドビック
コロカット1・2 突切り加工用チップ 320 1125 1セット 10個入
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。
クランプ剛性大です。
突切り加工用。
鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
仕様
●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):18.4●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:左●チップサイズ:F●la:2.5●re:0.15●先端逃げ角:5●最大切り込み:18.4●原産国:スウェーデン●コード番号:570-9938
アズワン品番
65-8193-88
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66506617
L123F202500501CF
¥35,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください