基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装

基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 - SAMTEC
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLE●シリーズ番号:CLE - 120-01-G-DV-A-K-TR●コード番号:227-1016アズワン品番65-7598-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66507685CLE-120-01-G-DV-A-K-TR
1,370
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする