曜日別特売

押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPST

押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPST - BULGIN

Bulgin ステンレススチール照光式バンダル抵抗スイッチは IP65 保護等級です。銀コンタクトを備えています。この製品は、0.8 Nm の後部ナット固定トルクを備えています 25 → +55 ℃ の温度範囲で動作します

仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8033アズワン品番65-7800-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66508209MPI005DTELSGN12
10,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする