基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 - SAMTEC

Samtec CLP シリーズは、1.27 mm Tiger クローの頑丈で信頼性の高い 6 コンタクトポイントデュアルワイプソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 3.4 A 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6552アズワン品番65-7693-90内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66509995CLP-103-02-G-D-BE
2,050
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする