メスシリンダー(耐油) EA991KLシリーズ

メスシリンダー(耐油) EA991KLシリーズ - エスコメスシリンダー(耐油) EA991KLシリーズ - エスコ
仕様●容量:1L●サイズ(mm):Φ120×415●目盛単位:10mL●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:-10~120℃●耐油性、耐酸性アズワン品番65-9341-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66517169EA991KL-6
オープン
3,850
4,235(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする