山一電機
基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列
仕様
●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:234-2874
アズワン品番
65-7484-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66518246
FAP-26-07#4
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表