スラックス グリーン 1290-60シリーズ

スラックス グリーン 1290-60シリーズ - ジーベック

作業服としては王道のツータックデザインのスラックスです。
ブルゾンやシャツ同様に8色で、上から下までスッキリと同一カラーでまとめられます。
また上下で色を変え、カラーコーディネートを楽しむのもアリです。
用途:作業全般

仕様抗菌防臭加工グリーン番号コード:861-0717混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材)股下(cm)78ウエスト(cm)78~88アズワン品番65-8328-15内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665195671290-60-L
5,590
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする