リボンケーブル 40芯

リボンケーブル 40芯 - SAMTEC

Samtec FJH-40-D-10.00-4 は、FJH シリーズの柔軟性の高いケーブルジャンパです。カスタムのピン数及び長さに合わせて簡単に変更することができます。また、かん合基準及び ZIF コネクタも備えています。導体はスズめっき銅です 導体抵抗は最大 1000 W/km です 定格温度: -

仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●極数:40●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FJH●幅:4 mm●Hi-Flex:あり●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:196-9973アズワン品番65-7445-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66521466FJH-40-D-10.00-4
1,130
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする