基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 14個入

基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 14個入 - SAMTEC

Samtec SFMH シリーズ高信頼性基板ソケットのピッチは 1.27 mm です。端子はりん青銅製で、金めっきが施されています。FSH端子ストリップとかん合 表面実装水平テール はんだタブ及びロッククリップオプション

仕様●入数:1チューブ(14個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMH●シリーズ番号:SFMH-130●コード番号:226-3267アズワン品番65-7600-98内容量1セット(14個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66523146SFMH-130-02-L-D
42,900
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする