曜日別特売

マニホールド あすかシリーズ

マニホールド あすかシリーズ - Festo

Festoの銘ラベルホルダは、耐腐食性のある2つの適度な腐食応力をかけます。製品重量:10g

仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-8832アズワン品番65-8018-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66525316ASCF-H-L1-10-4V
2,360
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする