オートスイッチ M/50/EAP の場合シリーズ

オートスイッチ M/50/EAP の場合シリーズ - NORGREN

IMI Norgren M / 50 磁気式ソリッドステートスイッチは 10 m のケーブルを備え、スイッチをプロファイルシリンダに埋込設置できるため磁気ピタゴス付きのあらゆるシリンダ範囲に適合します。UL適合 LED インジケータを標準装備 ソリッドステート常時開 PNP / NPN 規格 EN605

仕様●メーカーシリーズ:M/50/EAP の場合●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:ソリッドステート●使用:NPN●LEDインジケータ:あり●コード番号:218-0609アズワン品番65-7905-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66527030M/50/EAP/10V
13,200
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする