曜日別特売

基板接続用ソケット 30 極 0.8mm 1 列 スルーホール 1セット 350個入

基板接続用ソケット 30 極 0.8mm 1 列 スルーホール 1セット 350個入 - SAMTEC

Samtec FCS8-30-01-L-S-A-TR は、FCS8 シリーズ高速コスト効果の高い Coax ケーブルです。最大 30 ポジションの 1 列設計になっています。主に標準的な溶接タブ及び頑丈な用途向けのポジティブラッチングシステムで使用されます。ケーブル: Coax 38 Terminal material: りん

仕様●入数:1リール(350個入り)●極数:30●行数:1●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:横型●結線方法:はんだ●シリーズ:FCS8●シリーズ番号:FCS8.●コード番号:197-0036アズワン品番65-7674-65内容量1セット(350個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66530040FCS8-30-01-L-S-A-TR
284,000
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする