曜日別特売

IC DRIVER 4/0 16SO

IC DRIVER 4/0 16SO - Texas Instruments

IC DRIVER 4/0 16SO

仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:4/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOアズワン品番67-0411-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66533199SN75ALS192NSR
330
329
362(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする