ジーベック
レディス長袖ブルゾン ディープネイビー 1698-19シリーズ
背中ノーフォーク仕様で作業が快適です。
用途:作業全般
仕様
通気性抜群
色
ディープネイビー
サイズ
15
番号
コード:123-0300
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
59
アズワン品番
65-8385-72
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66533497
1698-19-15
¥6,647
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください