曜日別特売

フレキチューブ(SUSユニオン/溶接) EA469EHシリーズ

フレキチューブ(SUSユニオン/溶接) EA469EHシリーズ - エスコフレキチューブ(SUSユニオン/溶接) EA469EHシリーズ - エスコフレキチューブ(SUSユニオン/溶接) EA469EHシリーズ - エスコ

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。
チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。
※ねじれは吸収できません。

仕様●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(Rc):1/2"●対辺(mm):42●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304 ユニオン/SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 ユニオンカラー/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収アズワン品番65-9256-44内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66538230EA469EH-114
オープン
8,250
9,075(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする