曜日別特売

男女兼用スクラブ Tネイビー HOSシリーズ

男女兼用スクラブ Tネイビー HOSシリーズ - ナガイレーベン

光の透過性を抑えた高ランダム扁平断面糸(アレニエ)を使用することにより、高い防透性を実現しました。
適度な伸縮性が動きやすさをもたらせています。
特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

仕様●生地:HOS●カラー:Tネイビー●サイズ:SS●入数:1枚●(主な)機能:制電、吸水、防汚、透け防効果●対象者性別:男女兼用●素材:ポリエステル/90%、綿/10%(制電糸入り)●着丈:(cm)68●胸囲:(cm)92●肩幅:(cm)37●袖丈:(cm)20.5●袖の種類:半袖アズワン品番65-3674-03内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66542186HOS-5477
7,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする