ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました。
仕様●適合管サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)●材質:アルミ●フレア角度:45°●重量(g):860●推奨ドライバービット:全長65mm以上、対辺6.35mm(スリムビット不可)●電動ドライバー、プラスビットで使用可能(意匠登録第1523073号)●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能●ゲージバーと本体を固定するクランプハンドルが着脱式の為、クランプハンドルを使用してのフレア加工も可能●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止アズワン品番65-9247-74内容量1個