Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック N-REAシリーズ

Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック N-REAシリーズ - S&K(三興製作所)

Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。

仕様●刃径(mm):14●刃長(mm):28●全長(mm):115●刃数:4●表面処理:Nコーティング●原産国:日本●コード番号:323-8998アズワン品番67-2249-30内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66556737N-REA14X28
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする