ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ

ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ - Festo

Festo DGSL シリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。 アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(フロント長さ 51.5 mm )とリア長さ 20 mm 。また、高精度 Durable ボール

仕様●メーカーシリーズ:DGSL (ディグラル●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:80mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543954●コード番号:203-9353アズワン品番65-7988-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66557060DGSL-10-80-P1A
251,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする