曜日別特売

Abus 組み合わせ南京錠 パドロック 真鍮、スチール

Abus 組み合わせ南京錠 パドロック 真鍮、スチール - ABUS

ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型南京錠は、本体幅が 30 mm、シャックル長が 26 mm、シャックル直径が 5 mm です。ボディは純黄銅製で、スチール製シャックルを備えています。個別にリセット可能な 4 桁のコードが付属しています。これは、価値の低い貴重品又は商品を安全に

仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:5mm●シャックル長さ:26mm●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:347-8030アズワン品番65-7845-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66558390XR0165 30
4,490
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする