D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント 1箱 100個入

D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント 1箱 100個入 - FCT - A MOLEX COMPANY

Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コ

仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4912アズワン品番65-7530-01内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66559650F15S0G1 / 1731090069
99,100
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする