曜日別特売

ベースストリップ 80極 0.5mm 2列

ベースストリップ 80極 0.5mm 2列 - SAMTEC

Samtec LSHM シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 40 ピン、6 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン シールド付き ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリー

仕様●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1446アズワン品番65-7616-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66560770LSHM-140-06.0-F-DV-A-S-K-TR
1,500
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする