曜日別特売

センサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズ - AMPHENOL

Amphenol Industrial M12 D コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、4 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 2 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合してい

仕様●CN1:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:M12D-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7434アズワン品番65-7453-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66639337M12D-04BMMM-PL8D02
2,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする