曜日別特売

滅菌ハートタイ 1巻入(10袋)

滅菌ハートタイ 1巻入(10袋) - オオサキメディカル滅菌ハートタイ 1巻入(10袋) - オオサキメディカル

コットンとポリウレタンを混紡した伸縮ホータイです。
厚みがあり肌ざわりが良く、通気性に優れています。
関節部位などの可動部にもフィットし、動きを妨げません。
物品管理に適した個包装タイプです。
素材に蛍光増白剤・ラテックスを使用していません。

仕様●種類:TS 5cm●規格:5cm×9m(伸長)●内容量:1巻入(10袋)●素材:綿、ポリウレタン●※ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)アズワン品番65-9492-93内容量1箱(10袋×1巻)
注意
※ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6663959041017
2,880
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする