曜日別特売

手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ

手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ - エスコ手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ - エスコ手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ - エスコ手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ - エスコ手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ - エスコ手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ - エスコ

取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています

仕様●サイズ:SS●全長(mm):240●中指長さ(mm):74●掌周り(mm):150●厚み:約0.13mm●カラー:ブルー●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)●入数:100枚●用途:掃除、洗濯、園芸、調理、介護、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業、介護・福祉関連業など●左右兼用●パウダーフリータイプ●食品衛生法適合品アズワン品番65-9251-82内容量1箱(100双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66640597EA354GA-111
オープン
2,530
2,783(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする