曜日別特売

樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ PWD-13シリーズ

樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ PWD-13シリーズ - HCL樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ PWD-13シリーズ - HCL樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ PWD-13シリーズ - HCL

工具不要で簡単に締め付けられます。
特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。
樹脂製なので錆の心配がありません。
一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用

仕様●最大径(mm):75●最小径(mm):25●バンド幅(mm):13●厚さ(mm):3.25●締付トルク(N・m):2.0●非導電性、非磁性、難燃性(UL94-V2)●材質/仕上:ナイロン66●原産国:イギリス●コード番号:356-0826アズワン品番67-2281-60内容量1袋(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66642189PWD-13-75-WG-PA66-BK
25,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする