空圧ロータリアクチュエータ シリーズ 90°角度

空圧ロータリアクチュエータ シリーズ 90°角度 - Festo

Festo セミロータリドライブ DFPD-40-RP-90-RD-F0507-R3-EP は、複動式のラックアンドピニオン設計です。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、プロセスバルブ継手 ISO 5211、エポキシコーティ

仕様●メーカーシリーズ:DFPD-40-RP-90-RD-F0507-R3-EP●動作:ダブル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9532アズワン品番65-8018-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66642864DFPD-40-RP-90-RD-F0507-R3-EP
49,000
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする