曜日別特売

単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ

単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ - 東京コスモス電機単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ - 東京コスモス電機

サーメットトリマーは高信頼型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。一般品の半固定抵抗器で採用されている炭素皮膜型の抵抗体に代えてセラミックと金属(メタル)の複合素材であるサーメットを採用することで接点の安定性や耐久性を向上しています。

仕様●実装:スルーホール●調整方向:側面●定格電力(70℃):0.5W●抵抗値:100KΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:B●最高使用電圧:250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃~+125℃●外形:4角(6.8mm×6.1mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個●備考:調整矢印上アズワン品番67-0402-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66644036GF063XB104
88
82
90(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする