曜日別特売

センサアクチュエータケーブル T406シリーズ

センサアクチュエータケーブル T406シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

メーカーの M8 メスライトアングルシングルエンドアセンブリは、3、4 ポジション、PUR / PVC、シールド付き / 非シールドケーブルで、長さは最長 10 m です。

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コーディング:A●長さ:1m●シリーズ:T406●動作温度 Max:80.0℃●コード番号:186-0348アズワン品番65-7459-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66644876T4061410004-002
2,560
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする