曜日別特売

不織布巾着蜻蛉柄 1箱(1000枚入) SW2528TONB シリーズ

不織布巾着蜻蛉柄 1箱(1000枚入) SW2528TONB シリーズ - 三和[店舗什器・備品]不織布巾着蜻蛉柄 1箱(1000枚入) SW2528TONB シリーズ - 三和[店舗什器・備品]不織布巾着蜻蛉柄 1箱(1000枚入) SW2528TONB シリーズ - 三和[店舗什器・備品]不織布巾着蜻蛉柄 1箱(1000枚入) SW2528TONB シリーズ - 三和[店舗什器・備品]不織布巾着蜻蛉柄 1箱(1000枚入) SW2528TONB シリーズ - 三和[店舗什器・備品]不織布巾着蜻蛉柄 1箱(1000枚入) SW2528TONB シリーズ - 三和[店舗什器・備品]

ベーシックな和柄で旅館や温浴施設で大活躍です。

仕様●サイズ:250×280×底マチ80mm●素材:不織布50g/m2●内袋:50枚×20袋内容量1箱(1000枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66644980SW2528TONB -HV65-9968-07
70,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
66828827SW2528TONB -MS65-9968-06
70,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
69006746SW2528TONB -WR65-9968-09
70,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする