曜日別特売

基板ヘッダアクセサリー プラグストレインリリーフフード 1袋 100個入

基板ヘッダアクセサリー プラグストレインリリーフフード 1袋 100個入 - ITT CANNON
仕様●種類:プラグストレインリリーフフード●併用可能製品:Trident●コード番号:237-4082アズワン品番65-7779-85内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66647177121587-0024
125,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする