曜日別特売

現場服 防寒ベスト 紺 223-10シリーズ

現場服 防寒ベスト 紺 223-10シリーズ - ジーベック

見た目の格好良さと抜群の防寒性、過酷な環境でも快適な防寒服です。
用途:現場作業用。

材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、キルト裏地:中綿ポリエステル100%サイズ5L番号コード:853-8574胸囲(cm)128着丈(cm)70アズワン品番65-8426-29内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66648954223-10-5L
6,980
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする