基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 475個入

基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 475個入 - SAMTEC

Samtec SSM シリーズ基板対基板表面実装ボックス型ソケットストリップは、2.54 mm ピッチで、1 列又は 2 列の構成があり、ボディの向きは縦又は横になっています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 1.7 A/ ピン

仕様●入数:1リール(475個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1709アズワン品番65-7700-36内容量1セット(475個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66649295SSM-102-S-DV-K-TR
185,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする