曜日別特売

ステンレス継手 U2Sシリーズ

ステンレス継手 U2Sシリーズ - 潤工社

ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。
チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。
袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
腐食性流体の配管用
水圧配管用<

仕様●適合チューブ外径D(mm):4●六角対辺(mm):12●適合チューブ外径D1(mm):4●適合チューブ外径D2(mm):4●適合チューブ外径D3(mm):4●流体温度(℃):空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●適合チューブ内径(mm):2.5●六角対辺(mm)本体:12●六角対辺(mm)取付けナット:10●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●流体温度:空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体がフッ素系冷媒液の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:382-4356アズワン品番67-2259-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66650844TU-0425-US2
3,553
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする