LED誘導棒ロングタイプ F

LED誘導棒ロングタイプ F CUC(中国産業)
(1件のレビュー)

長めサイズで高視認性。
反射仕様とLEDで暗所での作業時に最適
4段階(点滅[速]、点滅[遅]、点灯、消灯)の切替え点滅が可能なLED誘導棒ロングタイプ。
LEDを12個使用した高輝度になっています。
昼夜問わず、誘導のシーンにてご活用いただけます。
誘導灯、

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):36×820×36●商品重量(g):187●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):80×990×40●パッケージ重量(g):192●サイズ:F●色:緑●原産国:中国 アズワン品番65-8929-27 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66653005 #0330-108-F
2,520
2,498
2,748 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
66653005
2025-08-16
用途:
重機誘導
運輸・通信業

乾電池ホルダー(グリップ部分)が納品されず大変腹立たしい思いをしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする