押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT 1セット 40個入

押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT 1セット 40個入 - ARCOLECTRIC

ステンレススチール製 2 極切換スイッチ 直径 16 mm 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: 部品コードに /1D1 または /1D2 - モメンタリ動作が含まれています /1E1 または /1E2 を含むパーツコード - ラッチ動作 部品コードに応じて照明スタイルを選択可能: 部品コー

仕様●入数:1トレイ(40個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3337アズワン品番65-7810-20内容量1セット(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66653066MP0045/1D2BL012S
239,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする