取り付けブラケット

取り付けブラケット Festo

Festo フットマウント HNA-16-R3 は ADN / AEN コンパクトシリンダ用で、CLR リニアスイベルクランプを備えています。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 16 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 42 g

仕様●メーカーシリーズ:HNA-16-R3●内径サイズに合わせる:16mm●コード番号:203-0824 アズワン品番65-8015-96 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66654965 HNA-16-R3
2,990
2,898
3,188 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする